Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEGANT EG 1240 32124002 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534897-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32124002
EAN/GTIN:
     4016138732504
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Bopla ELEGANT EG 1240 32124002 Elektronikgehäuse 125 x 67 x 40 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Tisch-Wand-Gehäuse

(L x B x H) 125 x 67 x 40 mm

IP40

Dieses Gehäuse kann sowohl als Tisch- wie auch als Wandgehäuse verwendet werden.

Ausstattung:
Für die Wandbefestigung befinden sich vorgeprägte Durchbrüche im Unterteil des Gehäuses · In jeder Gehäusehalbschale sind Montagenocken für selbstformende Schrauben sowie Führungsnuten für die senkrechte Platinenmontage vorhanden · Unterteil Achatgrau ähnlich RAL 7038.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polystyrol (EPS) · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 67 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP40
Material:
Polystyrol (EPS)
Typ (Hersteller-Typ):
ELEGANT EG 1240
Länge bzw. Tiefe:
125 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 32124002, ELEGANT EG 1240, 266-3322, Anzeigegehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,16*
€ 13,45*
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 13,96*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,34*
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 21,83*
€ 3,50*
ab € 30,08*
€ 40,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.