Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1909800000-1 Kabelverschraubung PG16 Polyamid Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535595-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1909800000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16 pa
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16
Weidmüller 1909800000-1 Kabelverschraubung PG16 Polyamid Grau 1 St.

Kabelverschraubung Kunststoff IP67

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): PG · Außengewinde: PG16 · Drehmoment: 6  Nm · Gewicht: 12.38 g · Gewinde-Länge: 10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 14 mm · Klemm-Ø (min.): 10 mm · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 27 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Dichteinsatz: NBR
Drehmoment Stutzen, max.: 4.5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.: 2.5 Nm
Anzugsdrehmoment: 3.5 Nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Marke:
Weidmüller
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Außengewinde:
PG16
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
1909800000
Typ (Hersteller-Typ):
VG PG16-K67
Ausführung (allgemein):
PG
Klemm-Ø (max.):
14 mm
Klemm-Ø (min.):
10 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
Drehmoment:
6 Nm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
12.38 g
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001403803, Weidmüller, 1909800000-1, VG PG16-K67
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
170
2
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,33*
5
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 2,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.