Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1098-01 Kabeldurchführung Langloch Klemm-Ø (max.) 33 mm Plattenstärke (max.) 2.5 mm EPDM Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536979-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1098-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
PB Fastener 1098-01 Kabeldurchführung Langloch Klemm-Ø (max.) 33 mm Plattenstärke (max.) 2.5 mm EPDM Schwarz 1 St.

Langloch-Kabeldurchführung mit Membran

Kabeldurchführung für eine Gehäusewandstärke von 1 - 2,5 mm. Mit Membran, die bei Bedarf geöffnet werden kann.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Membranstärke 0,9 mm · Gehäuse-Besonderheiten: Langloch · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 33 mm · Klemm-Ø (min.): 10 mm · Material: EPDM · Plattenstärke (max.): 2.5 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 19 x 7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
Langloch
Material:
EPDM
Herst.-Teilenr.:
1098-01
Typ (Hersteller-Typ):
1098-01
Ausführung (allgemein):
Membranstärke 0|ツ|9 mm
Klemm-Ø (max.):
33 mm
Klemm-Ø (min.):
10 mm
Plattenstärke (max.):
2.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, 02050001231383, PB Fastener, 1098-01, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 6,59*
Lager 102
784
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,60*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,86*
€ 38,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.