Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener SRCS-4090B Spreizniete Loch-Ø 4.2 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537068-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     SRCS-4090B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
PB Fastener SRCS-4090B Spreizniete Loch-Ø 4.2 mm Schwarz 1 St.

Senkspreizniete SRCS

Die Niete wird in der oberen Platte versenkt und schließt somit bündig mit der Oberfläche ab.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 4.2 mm · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 7.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
PB Fastener
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
SRCS-4090B
Loch-Ø:
4.2 mm
Plattenstärke (max.):
7.5 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001231444, PB Fastener, SRCS-4090B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,42*
Lager 102
863
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,17*
€ 39,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.