Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20100302 Axiallüfter 5 V/DC 13.10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537306-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100302
EAN/GTIN:
     4022567103020
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Wallair 20100302 Axiallüfter 5 V/DC 13.10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm

Niedervolt Axial-Lüfter 5 V

Abm. 40 x 40 x 20 mm
13,1 m³/h
5 V

Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.

Technische Daten:
Anzahl der Drähte: 2 · Drehzahl: 6200 U/min · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Gleitlager · Luftdurchsatz: 13.10 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 140 mA

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
140 mA
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Wallair
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
20100302
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
13.10 m³/h
Drehzahl:
6200 U/min
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 4046293409614, Wallair, 20100302, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 11,39*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,40*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 23,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
914010000
ab € 0,38*
Sonstiges
Sepa
954071020
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.