Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener MP15018 Isolierdurchführung Klemm-Ø (max.) 28.6 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537443-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     MP15018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001231710
PB Fastener
MP15018
Würgenippel
PB Fastener MP15018 Isolierdurchführung Klemm-Ø (max.) 28.6 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Isolierdurchführung MP

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 28.6 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 38.1 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 40.9 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40.9 mm x 11.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
40.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Montageloch:
38.1 mm
Herst.-Teilenr.:
MP15018
Typ (Hersteller-Typ):
MP15018
Klemm-Ø (max.):
28.6 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Isolierdurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,80*
Lager 102
93
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,81*
8 Tage
93
10
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 2,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.