Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener MP20026 Isolierdurchführung Klemm-Ø (max.) 41.3 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537471-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     MP20026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001231734
PB Fastener
MP20026
Würgenippel
PB Fastener MP20026 Isolierdurchführung Klemm-Ø (max.) 41.3 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Isolierdurchführung MP

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 41.3 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 50.8 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 54 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 54 mm x 11.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Montageloch:
50.8 mm
Herst.-Teilenr.:
MP20026
Typ (Hersteller-Typ):
MP20026
Klemm-Ø (max.):
41.3 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Isolierdurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,04*
Lager 102
56
3
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,05*
8 Tage
56
10
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 2,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.