Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener H-2869 Isolierdurchführung seitlich offen Klemm-Ø (max.) 13.9 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537501-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     H-2869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
H-2869
Würgenippel
PB Fastener H-2869 Isolierdurchführung seitlich offen Klemm-Ø (max.) 13.9 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Isolierdurchführung seitlich offen

Geeignet für Kabel mit vormontierem Stecker bzw. Löcher mit vorverlegten Kabeln.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: seitlich offen · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 13.9 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 14.3 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 20.2 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20.2 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.3 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Gehäuse-Besonderheiten:
seitlich offen
Material:
Polyamid
Montageloch:
14.3 mm
Herst.-Teilenr.:
H-2869
Typ (Hersteller-Typ):
H-2869
Klemm-Ø (max.):
13.9 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Isolierdurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 102
100
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,32*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 53,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.