Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener H-2873 Isolierdurchführung seitlich offen Klemm-Ø (max.) 9.9 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537525-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     H-2873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001231772
PB Fastener
H-2873
Würgenippel
PB Fastener H-2873 Isolierdurchführung seitlich offen Klemm-Ø (max.) 9.9 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Isolierdurchführung seitlich offen

Geeignet für Kabel mit vormontierem Stecker bzw. Löcher mit vorverlegten Kabeln.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: seitlich offen · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 9.9 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 19 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 16.3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16.3 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
16.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.3 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
seitlich offen
Material:
Polyamid
Montageloch:
19 mm
Herst.-Teilenr.:
H-2873
Typ (Hersteller-Typ):
H-2873
Klemm-Ø (max.):
9.9 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Isolierdurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,44*
Lager 102
51
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
6 Tage
51
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,07*
€ 40,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.