Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener H-2878 Isolierdurchführung seitlich offen Klemm-Ø (max.) 20.2 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537555-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     H-2878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001231796
PB Fastener
H-2878
Würgenippel
PB Fastener H-2878 Isolierdurchführung seitlich offen Klemm-Ø (max.) 20.2 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Isolierdurchführung seitlich offen

Geeignet für Kabel mit vormontierem Stecker bzw. Löcher mit vorverlegten Kabeln.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: seitlich offen · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 20.2 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 25.4 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 10.3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.3 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
10.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.3 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Gehäuse-Besonderheiten:
seitlich offen
Material:
Polyamid
Montageloch:
25.4 mm
Herst.-Teilenr.:
H-2878
Typ (Hersteller-Typ):
H-2878
Klemm-Ø (max.):
20.2 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Isolierdurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,74*
Lager 102
121
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,76*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,08*
€ 35,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.