Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 056 0200 699 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 11.5 mm Polyethylen Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537951-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     056 0200 699 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen schwarz
lamellenstopfen
PB Fastener 056 0200 699 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 11.5 mm Polyethylen Schwarz 1 St.

Lamellenstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Plattenstärke (max.): 11.5 mm · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 20 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
056 0200 699 03
Typ (Hersteller-Typ):
056 0200 699 03
Plattenstärke (max.):
11.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pb fastener lamellenstopfen, 02050001232045, PB Fastener, 056 0200 699 03, Lamellenstoppel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,59*
Lager 102
55
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,62*
6 Tage
55
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,14*
€ 45,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.