Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener MF-M12-CB Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538154-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     MF-M12-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
PB Fastener MF-M12-CB Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung MF

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 5 mm · Klemm-Ø (min.): 3 mm · Material: Chloropren-Kautschuk · Montageloch: M12 · Plattenstärke (max.): 4 mm · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
schwarz
Material:
Chloropren-Kautschuk
Montageloch:
M12
Herst.-Teilenr.:
MF-M12-CB
Typ (Hersteller-Typ):
MF-M12-CB
Klemm-Ø (max.):
5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, 02050001220134, PB Fastener, MF-M12-CB, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,95*
Lager 102
2532
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,24*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,86*
€ 21,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.