Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 057 5030 620 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 14.5 mm Polyethylen Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538265-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     057 5030 620 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen grau
lamellenstopfen
PB Fastener 057 5030 620 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 14.5 mm Polyethylen Grau 1 St.

Lamellenstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polyethylen · Plattenstärke (max.): 14.5 mm · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 30 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
057 5030 620 03
Typ (Hersteller-Typ):
057 5030 620 03
Plattenstärke (max.):
14.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pb fastener lamellenstopfen, 02050001232243, PB Fastener, 057 5030 620 03, Lamellenstoppel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 3,46*
Lager 102
72
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 3,48*
7 Tage
72
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,42*
€ 29,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.