Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Gewebeschlauch 538850 6.1 mm 1/4 Zoll Meterware Transparent Gewebeschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538850-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     538850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch
TOOLCRAFT Gewebeschlauch 538850 6.1 mm 1/4 Zoll Meterware Transparent Gewebeschlauch

PVC-Gewebeschlauch 6 mm

Innen-Ø 6,1 mm
Aussen-Ø 10,3 mm

Durch die Verwendung einer besonders hochwertigen Kunststoff-Mischung und der zusätzlichen Verstärkung mittels der Gewebe-Einlagen sind beide Anwendungen (Saug- und Druckschlauch) möglich. Und das nicht nur für Luft. Auch für Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl oder dünnflüssige Schmiermittel sind diese Schläuche geeignet.

Technische Daten:
Geeignet für: Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl, dünnflüssige Schmiermittel, Luft · Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): PVC · Schlauch-Außen-Ø: 10.3 mm · Schlauch-Durchmesser: 1/4 Zoll · Schlauch-Innen-Ø: 6.1 mm · Temperaturbereich (Details): bis 65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
transparent
Schlauch-Durchmesser:
1/4 Zoll
Material (Details):
PVC
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Geeignet für:
Wasser|ツ| Öle|ツ| Laugen|ツ| leichtes Heizöl|ツ| dünnflüssige Schmiermittel|ツ| Luft
Schlauch-Innen-Ø:
6.1 mm
Temperaturbereich (Details):
bis 65 °C
Schlauch-Außen-Ø:
10.3 mm
Produkt-Art:
Gewebeschlauch
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 538850, Gartenschlauch, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
285
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,54*
5
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1130710
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.