Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-540037-BP Herst.-Nr.: 4910F19 EAN/GTIN: 4001895594113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M 4910F VHB™ 4910F19 Montageband Transparent (L x B) 33 m x 20 mm 1 St.
Hochleistungs-Verbindungssystem
Transparent (L x B) 33 m x 20 mm Transparent
3M™ VHB™ 4910F Dieses Hochleistungsband in 1 mm Dicke kombiniert seine hohe Transparenz mit den leistungsfähigen Merkmalen der VHB Standardprodukte. Es ist speziell konzipiert für Anwendungen, bei denen es auf hochtransparentes Kleben ankommt. Beispiel in das Verbinden von transparenten Bauteilen in der Leuchtwerbung. Keine Spannungsrissbildung auf Kunststoffen.
Technische Daten: Dicke: 1 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Transparent · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1 mm · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +149 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 20 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | 3M | Klebeband-Besonderheiten: | Transparent | Klebertyp: | Acryl | Typ (Hersteller-Typ): | 4910F VHB™ | Materialstärke: | 1 mm | Temperatur (max.): | +149 °C | Dicke: | 1 mm | Produkt-Art: | Montageband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, gewebe band, gewebe-band scotch, 3M, 4910F19, 4910F VHB™, 7000033117, doppelseitiges klebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 69,35* | € 87,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 67,73* | € 87,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 79,93* | € 101,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 87,40* | € 104,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 93,60* | € 114,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|