Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 389SI50 Gewebeklebeband 389 Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540050-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     389SI50
EAN/GTIN:
     4046719648030
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
3M 389SI50 Gewebeklebeband 389 Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

Gewebe-Klebeband mit Polyethylen-Beschichtung

Silber
(L x B) 50 m x 50 mm


3M 389
Universell einsetzbares Klebeband zum Verpacken, Halten, Kennzeichnen. Mit hervorragender Feuchtigkeitsbeständigkeit. Bei der Verarbeitung leicht quer zu reißen.

Technische Daten:
Dicke: 0.26 mm · Herstellerfarbe: Silber · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.26 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): 389 · Trägermaterial (Details): Polyethylenbeschichtetes Gewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
3M
Farbe:
grau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
389
Typ (Hersteller-Typ):
389SI50
Trägermaterial (Details):
Polyethylenbeschichtetes Gewebe
Materialstärke:
0.26 mm
Dicke:
0.26 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, gewebeband 50mmx50m silbergrau, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, 3M, 389SI50, 458-547, 7000111470, 3m klebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 30,12*
2 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 30,13*
24
€ 4,90*
ab € 25,49*
€ 30,56*
3 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 32,28*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 38,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.