Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco VG-5 Anti-Vibrationstülle Klemm-Ø (max.) 3.6 mm Plattenstärke (max.) 1.4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540221-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     VG-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000573057
Richco
VG-5
Würgenippel
Richco VG-5 Anti-Vibrationstülle Klemm-Ø (max.) 3.6 mm Plattenstärke (max.) 1.4 mm Schwarz 1 St.

Anti-Vibrationstülle

Mit dieser Vibrationstülle können Erschütterungen jeglicher Art ideal absorbiert werden.
Anwendungsbereich: z.B. bei Lüfter, Festplatten usw.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 3.6 mm · Montageloch: 5.5 mm · Plattenstärke (max.): 1.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm

Hinweis:
Weitere Montage-Möglichkeiten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt !
Je Bohrloch ist eine Tülle vorgesehen.
Bei Festplatten-Montage bitte 4 Stück bestellen !
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 5.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 mm
Marke:
Richco
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Montageloch:
5.5 mm
Herst.-Teilenr.:
VG-5
Typ (Hersteller-Typ):
VG-5
Klemm-Ø (max.):
3.6 mm
Plattenstärke (max.):
1.4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Anti-Vibrationstülle
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,95*
Lager 102
456
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,96*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 19,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.