Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener SB 120E SB 120E Spiralschlauch 20 bis 120 mm Natur Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540837-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     SB 120E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
PB Fastener SB 120E SB 120E Spiralschlauch 20 bis 120 mm Natur Meterware

Spiralschlauch

Meterware

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 120 mm · Bündel-Ø (min.): 20 mm · Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyethylen · Max. Liefermenge am Stück: 25 m · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Natur
Bündel-Ø-Bereich:
20 bis 120 mm
Marke:
PB Fastener
Farbe:
braun
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
SB 120E
Typ (Hersteller-Typ):
SB 120E
Bündel-Ø (max.):
120 mm
Bündel-Ø (min.):
20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 25m, kabelschlauch, PB Fastener, SB 120E, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,79*
Lager 102
60
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,81*
7 Tage
60
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 19,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,02* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.