Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ISY 2 Isolierschlauch Schwarz 2 mm PVC Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540979-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
lapp kabel isolierschlauch
LAPP ISY 2 Isolierschlauch Schwarz 2 mm PVC Inhalt: Meterware

Isolierschlauch ISY

Innen-Durchmesser: 2 mm
Schwarz

Zur Isolation von Anschlußstellen.

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: nach DIN 75200 FMVSS302 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 2 mm · Material: PVC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wandstärke: 0.40 mm · Weitere technische Daten: 1kV Durchschlagsfestigkeit

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Innen-Durchmesser:
2 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
61793030
Typ (Hersteller-Typ):
ISY 2
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Wandstärke:
0.40 mm
Brandschutz-Eigenschaft:
nach DIN 75200 FMVSS302
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, 2050000729997, LAPP, 61793030, ISY 2, Kabelschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,03811*
€ 0,05151*
24 Tage
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,03834*
€ 0,05164*
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,03937*
€ 0,05297*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,0437*
€ 0,0588*
Lager 102
461
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,218*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,218*
€ 0,259
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,194*
€ 0,231
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,186*
€ 0,221
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,171*
€ 0,203
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,164*
€ 0,195
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,132*
€ 0,157
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.