Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04970-00150-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4970 Weiß (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541062-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00150-00
EAN/GTIN:
     4005800172960
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 04970-00150-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4970 Weiß (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

tesafix® 4970 Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften

Zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus
Bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen
Sehr beständig gegen Weichmacher

tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.

Technische Daten:
Dicke: 0.225 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Klebkraft,Weichmacherbeständig · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Modifiziertes Acrylat · Materialstärke: 0.24 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): tesafix® 4970 · Trägermaterial (Details): PVC-Film

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Klebkraft | Weichmacherbeständig
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesafix® 4970
Typ (Hersteller-Typ):
04970-00150-00
Material (Details):
Modifiziertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
PVC-Film
Materialstärke:
0.24 mm
Dicke:
0.225 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 7,88*
€ 11,75*
4 Tage
28
16
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 15,77*
4 Tage
28
16
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 16,34*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 17,40*
€ 21,39*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 25,98*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.