Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET926X33 Isolierband Gelb, Transparent (L x B) 33 m x 6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541860-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET926X33
EAN/GTIN:
     4054596281554
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
3M ET926X33 Isolierband Gelb,Transparent (L x B) 33 m x 6 mm 1 St.

Polyimid Folie

Gelb,Transparent
(L x B) 33 m x 6 mm
Universell einsetzbar

Isolierband mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff · Besonders geeignet für das Abkleben von Kontakten beim Löten von Leiterplatten · Universelle Einsatzmöglichkeit · Flammhemmend nach UL 510.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb,Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar · Klebertyp: Silikon · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +180 °C · Trägermaterial (Details): Polymidfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 6 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Klebertyp:
Silikon
Typ (Hersteller-Typ):
ET926X33
Trägermaterial (Details):
Polymidfolie
Temperatur (max.):
+180 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, 3m isolierband 33mx6mm, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, ET926X33, 7100116856, 3m klebeband, 3m band
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 22,96*
€ 5,95*
ab € 14,58*
€ 22,97*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,89*
€ 3,50*
ab € 28,12*
€ 37,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.