Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET929X33 Isolierband Gelb, Transparent (L x B) 33 m x 9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541890-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET929X33
EAN/GTIN:
     4054596281745
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3M ET929X33 Isolierband Gelb,Transparent (L x B) 33 m x 9 mm 1 St.

Polyimid Folie

Gelb,Transparent
(L x B) 33 m x 9 mm
Universell einsetzbar

Isolierband mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff · Besonders geeignet für das Abkleben von Kontakten beim Löten von Leiterplatten · Universelle Einsatzmöglichkeit · Flammhemmend nach UL 510.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb,Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar · Klebertyp: Silikon · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +180 °C · Trägermaterial (Details): Polymidfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 9 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Klebertyp:
Silikon
Typ (Hersteller-Typ):
ET929X33
Trägermaterial (Details):
Polymidfolie
Temperatur (max.):
+180 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, scotch isolierband 9 mm x 33 m, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, ET929X33, 7100116855, 3m klebeband, 3m band
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26
Frei Haus
ab € 18,32077*
€ 21,91077*
22 Tage
nicht lagernd
26
€ 5,90*
ab € 18,75*
€ 22,50*
18 Tage
unbekannt
26
€ 6,99*
ab € 18,70*
€ 22,92*
1
€ 4,00*
ab € 18,21*
€ 25,45*
Lager 102
88
1
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.