Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Flex 1000+ 710-10611 Isolierband HelaTape Flex 1000+ Schwarz (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-543370-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10611
EAN/GTIN:
     4031026548678
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
HellermannTyton HelaTape Flex 1000+ 710-10611 Isolierband HelaTape Flex 1000+ Schwarz (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.

Premium-PVC-Isolierband HelaTape Flex 1000+

Schwarz
(L x B) 33 m x 50 mm
Selbstklebend,Elastisch

Hela Tape Flex 1000+ Premium ist ein selbstklebendes Band, welches auch bei niedrigen Temperaturen elastisch bleibt und sehr gut zu verarbeiten ist. Dafür sorgt der große Temperaturbereich des Bandmaterials. Das Premium-Band Hela Tape Flex 1000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Kabelabzweigungen bis 600 V und als äußere Schutzummantelung für Kabelspleiße.

Technische Daten:
Dicke: 0.18 mm · Durchschlagspannung: 10 kV · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,Elastisch · Materialstärke: 0.18 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): HelaTape Flex 1000+ · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -18 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Durchschlagspannung:
10 kV
Marke:
HellermannTyton
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | Elastisch
Farbe:
schwarz
Serie (Klebebänder):
HelaTape Flex 1000+
Typ (Hersteller-Typ):
HelaTape Flex 1000+
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.18 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-18 °C
Dicke:
0.18 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, schwarz (l x b) 33m x 50mm isolierband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 04031026548678, 04031026402291, 4031026402291, HellermannTyton, 710-10611
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,28*
€ 22,10*
€ 8,95*
ab € 16,25*
€ 22,11*
€ 5,00*
ab € 17,91*
€ 23,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 24,36*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.