Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Scout+ Luxus Set 897-90001 HellermannTyton 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-543705-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     897-90001
EAN/GTIN:
     4031026406268
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Cable Scout+ Luxus Set 897-90001 HellermannTyton 1 Set

Cable Scout+ Luxus Set

Für aufwendige Installationssituationen

Cable Scout+ ist ein multifunktionales Werkzeug zur professionellen Kabelinstallation, dass die zeitsparende Verlegung von Kabeln unter schwierigsten Bedingungen ermöglicht. Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) können dabei mit einem Kabelgewicht von bis zu 80 kg belastet werden. Das komplette System beinhaltet Glasfaserstangen, eine Vielzahl an nützlichen Zubehörteilen und eine robuste Tasche, in der alle Komponenten sicher verstaut werden können.

Lieferumfang:
Glasfaserstangen (Ø x L): 2 Stangen 4 x 1000 mm weiß · 6 Stangen 5 x 1000 mm rot · 2 Stangen 6 x 1000 mm blau.,Zubehör: Flexible, weiße Verlängerung, 150 mm · Ring · Adapter · Großer Haken · Führungsöse · Flacher und runder Führungskopf · Leuchte · Magnet.

Hinweis:
Reichweite: 10 Meter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
HellermannTyton
Ausführung (allgemein):
Luxus-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband, 04031026406268, HellermannTyton, 897-90001, CS-SD, 720-3580
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 109,52*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 98,13*
€ 112,19*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 99,51*
€ 113,23*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 100,47*
€ 114,32*
Lager 102
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,34*
€ 180,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 159,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
897-90015
ab € 9,96*
Zubehör
HellermannTyton
897-90018
ab € 13,00*
Zubehör
HellermannTyton
897-90016
ab € 17,51*
Zubehör
HellermannTyton
897-90004
ab € 19,24*
Zubehör
HellermannTyton
897-90026
ab € 39,51*
Zubehör
HellermannTyton
897-90027
ab € 44,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.