Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa REMOVABLE 55729-00017-11 Verlegeband Transparent (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544523-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55729-00017-11
EAN/GTIN:
     4042448388384
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa REMOVABLE 55729-00017-11 Verlegeband Transparent (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.

tesa® Teppichklebeband - beidseitig klebend, für das Verlegen von Teppich- und PVC- Bodenbelägen

Teppichklebeband für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge
Auf vielen Untergründen einsetzbar und rückstandsfrei entfernbar
Beidseitig klebend
Textilverstärkt
Leicht von Hand einreißbar
Sichere und sofort begehbare Verklebung
Lösungsmittel- und geruchsfrei

Das gewebeverstärkte und beidseitig klebende tesa® Teppichklebeband eignet sich ideal zum Verlegen von Teppich- und PVC-Bodenbelägen auf vielen, insbesondere auf empfindlichen Untergründen wie Laminat. Dank der innovativen tesa®-Klebetechnologie garantiert das lösungsmittelfreie Teppichklebeband einen sicheren Halt, lässt sich sogar mit der Hand verarbeiten und problem- und rückstandslos wieder entfernen. Das Betreten des Bodenbelags ist sofort nach der Anwendung möglich. Das Teppichklebeband verhindert das Verrutschen und Faltenschlagen zuverlässig.

Technische Daten:
Dicke: 0.25 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Chemikalienbeständigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Rückstandsfrei entfernbar,Temperaturbeständig · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Modifiziertes Acrylat · Produkt-Art: Verlegeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Typ (Hersteller-Typ): REMOVABLE

Hinweis:
Nicht geeignet für Naturstein.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Chemikalienbeständigkeit | Feuchtigkeitsbeständig | Rückstandsfrei entfernbar | Temperaturbeständig
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
REMOVABLE
Material (Details):
Modifiziertes Acrylat
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.25 mm
Produkt-Art:
Verlegeband
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 4,44*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,49*
€ 4,73*
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 4,79*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,81*
€ 4,81*
Lager 102
84
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55731
ab € 5,98*
Ähnlich
tesa
55735-00014
ab € 12,14*
Ähnlich
tesa
A535681
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.