Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
tesa REMOVABLE 55731-00011-11 Verlegeband Transparent (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-544541-BP
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
55731-00011-11
EAN/GTIN:
4042448388445
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa REMOVABLE 55731-00011-11 Verlegeband Transparent (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.
tesa® Teppichklebeband - beidseitig klebend, für das Verlegen von Teppich- und PVC- Bodenbelägen
Teppichklebeband für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge
Auf vielen Untergründen einsetzbar und rückstandsfrei entfernbar
Beidseitig klebend
Textilverstärkt
Leicht von Hand einreißbar
Sichere und sofort begehbare Verklebung
Lösungsmittel- und geruchsfrei
Das gewebeverstärkte und beidseitig klebende tesa® Teppichklebeband eignet sich ideal zum Verlegen von Teppich- und PVC-Bodenbelägen auf vielen, insbesondere auf empfindlichen Untergründen wie Laminat. Dank der innovativen tesa®-Klebetechnologie garantiert das lösungsmittelfreie Teppichklebeband einen sicheren Halt, lässt sich sogar mit der Hand verarbeiten und problem- und rückstandslos wieder entfernen. Das Betreten des Bodenbelags ist sofort nach der Anwendung möglich. Das Teppichklebeband verhindert das Verrutschen und Faltenschlagen zuverlässig.
Technische Daten:
Dicke: 0.25 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Chemikalienbeständigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Rückstandsfrei entfernbar,Temperaturbeständig · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Modifiziertes Acrylat · Produkt-Art: Verlegeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Typ (Hersteller-Typ): REMOVABLE
Hinweis:
Nicht geeignet für Naturstein.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Chemikalienbeständigkeit | Feuchtigkeitsbeständig | Rückstandsfrei entfernbar | Temperaturbeständig
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
REMOVABLE
Material (Details):
Modifiziertes Acrylat
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.25 mm
Produkt-Art:
Verlegeband
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Elektro-Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Gewebe-Band
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
tesa doppelseitiges klebeband weiß 10m x50mm
,
gewebe-band tesa
,
gewebe band
,
4005800222221
,
tesa
,
55731-00011-11
,
REMOVABLE
,
pvc-kleber
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,03*
€ 7,52*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 6,04*
€ 7,90*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,31*
€ 8,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,32*
€ 8,39*
Lager 102
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 12,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195, Gelb, 50 mm x 25 m, 0.13 mm
3M
91955025
ab € 9,18*
Ähnlich
TESA 05686-00018 10 m Montageband
tesa
05686-00018-00
ab € 5,22*
Ähnlich
TESA 55729 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 m PVC Weiß
tesa
55729
ab € 3,48*
Ähnlich
TESA 55735-00014 25 m Weiß
tesa
55735-00014-00
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen