Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS 544981 CV-200HS Kabelbinder-Sortiment 200 mm 4.60 mm Grün Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544981-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     544981
EAN/GTIN:
     4016138584165
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
KSS 544981 CV-200HS Kabelbinder-Sortiment 200 mm 4.60 mm Grün Hitzestabilisiert 100 St.

Kabelbinder, hitzestabilisiert

Die hitzestabilisierten Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Band einen sicheren Halt auf dem Bündelgut. Das abgewinkelte Bandende ermöglicht bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: UL94 V2 · Bündel-Ø (max.) (Details): 52 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 4.60 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 225 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 V2

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
KSS
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
grün
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
544981
Typ (Hersteller-Typ):
CV-200HS
Ausführung (allgemein):
Hitzestabilisiert
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
4.60 mm
Mindest-Haltekraft:
225 N
Brandschutz-Eigenschaft:
UL94 V2
Bündel-Ø (max.) (Details):
52 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder set, kabelbinder, 04717104200019, 04717104034980, 04016138584165, KSS, 544981
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,64*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,65*
8 Tage
97
€ 6,99*
ab € 13,49*
€ 19,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.