Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HSB 93-C Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 2.40 mm 1.20 mm Schrumpfrate:2:1 11.5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545532-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     HSB 93-C
EAN/GTIN:
     4044773361506
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
ABB HSB 93-C Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 2.40 mm 1.20 mm Schrumpfrate:2:1 11.5 m

Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1

11.5 m
Schrumpfrate: 2:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 2.40 mm

Dünnwandiger Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung. Lieferung in stapelbaren Boxen für vereinfachte Lagerhaltung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1.20 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 2.40 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig,beständig gegen Chemikalien · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
11.5 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
ABB
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyolefin (modifiziert|ツ| strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig | beständig gegen Chemikalien
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
HSB 93-C
Typ (Hersteller-Typ):
HSB 93-C
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1.20 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
2.40 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABB, HSB 93-C, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 31,79*
€ 4,00*
ab € 12,49*
€ 31,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,66*
€ 36,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,34*
€ 32,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
1 Packung enthält 11 Meter (ab € 1,87728* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.