Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ET 92 ET9215X33 Isolierband Gelb, Transparent (L x B) 33 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545590-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET9215X33
EAN/GTIN:
     4054596283275
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
3M ET 92 ET9215X33 Isolierband Gelb,Transparent (L x B) 33 m x 15 mm 1 St.

Polyimid Folie

Gelb,Transparent
(L x B) 33 m x 15 mm
Universell einsetzbar

Isolierband mit wärmehärtendem Silikon-Klebstoff · Besonders geeignet für das Abkleben von Kontakten beim Löten von Leiterplatten · Universelle Einsatzmöglichkeit · Flammhemmend nach UL 510.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb,Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar · Klebertyp: Silikon · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +180 °C · Trägermaterial (Details): Polymidfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Klebertyp:
Silikon
Typ (Hersteller-Typ):
ET 92
Trägermaterial (Details):
Polymidfolie
Temperatur (max.):
+180 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: 3M, ET9215X33, ET 92, 7100116852, 3m klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,45*
€ 48,50*
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 48,51*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 58,09*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 114,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.