Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 096 1355 599 01-X Spreizniete Loch-Ø 5.5 mm Schwarz 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545636-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     096 1355 599 01-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
PB Fastener 096 1355 599 01-X Spreizniete Loch-Ø 5.5 mm Schwarz 10 St.

Rast-Niete

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 5.5 mm · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 20.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
PB Fastener
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
096 1355 599 01-X
Loch-Ø:
5.5 mm
Plattenstärke (max.):
20.5 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000178238, PB Fastener, 096 1355 599 01-X
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,45*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,46*
7 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 34,84*
€ 45,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.