| |
|
| Artikel-Nr.: 102-545648-BP Herst.-Nr.: 354-0824-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PB Fastener 354-0824-000 Spreizniete Loch-Ø 3.5 mm Natur 1 St.
Treibstift
Canoe-Clip
Technische Daten: Herstellerfarbe: Natur · Loch-Ø: 3.5 mm · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 4 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Natur | Marke: | PB Fastener | Farbe: | braun | Material: | Polyamid | Typ (Hersteller-Typ): | 354-0824-000 | Loch-Ø: | 3.5 mm | Plattenstärke (max.): | 4 mm | Produkt-Art: | Spreizniete | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 354-0824-000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0714* | € 0,1054* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,071* | € 0,1325* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,13* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|