Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 301-1283-001 Spreizniete Loch-Ø 5.4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545863-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     301-1283-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
PB Fastener 301-1283-001 Spreizniete Loch-Ø 5.4 mm Schwarz 1 St.

Spreizniete - Rivets

Ideal zum schnellen Befestigen zweier Platten u.v.m.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 5.4 mm · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Best.-Nr. 54 58 99 · Plattenstärke (max.): 8.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Best.-Nr. 54 58 99
Marke:
PB Fastener
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
301-1283-001
Loch-Ø:
5.4 mm
Plattenstärke (max.):
8.7 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 301-1283-001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1051*
Lager 102
6418
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1321*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,24*
€ 25,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0953*
€ 0,1134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,963* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PB Fastener
SWZ-03
ab € 64,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.