Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco RX1616-4 RX1616-4 Kabelbündelhalter 16 mm (max) Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545992-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RX1616-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Richco RX1616-4 RX1616-4 Kabelbündelhalter 16 mm (max) Grau 1 St.

Flexibler Kabelkanal

Grau
Bündel-Ø (max.): 16 mm

Wahlweise Artikel zur Schraubbefestigung oder zum Kleben. Durch die Flexibilität ist auch eine Anbringung im 90°-Winkel möglich. Kabel können auf der ganzen Länge problemlos ein- und ausgeführt werden.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 16 mm · Herstellerfarbe: Grau · Kabelschlauch-Besonderheiten: schraubbar,wiederverwendbar · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 16 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Bündel-Ø-Bereich:
16 mm (max)
Marke:
Richco
Kabelschlauch-Besonderheiten:
schraubbar | wiederverwendbar
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
RX1616-4
Typ (Hersteller-Typ):
RX1616-4
Bündel-Ø (max.):
16 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbündelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 0,50 m grau, installationskanal, installationskanal grau, 02050001080875, Richco, RX1616-4, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 9,26*
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 9,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.