Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 110325 Gewindepuffer Außengewinde M3 Innengewinde M3 Höhe 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546382-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     110325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
110325
Gehäusezubehör
Schwingelemente
PB Fastener 110325 Gewindepuffer Außengewinde M3 Innengewinde M3 Höhe 8 mm 1 St.

Gewindepuffer

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Außengewinde: M3 · Gewinde-Länge: 6 mm · Gewinde-Tiefe: 3 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innengewinde: M3 · Material: Kautschuk,Stahl · Produktabmessung, Höhe: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Marke:
PB Fastener
Außengewinde:
M3
Innengewinde:
M3
Material:
Kautschuk | Stahl
Außen-Durchmesser:
8 mm
Gewinde-Tiefe:
3 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Produkt-Art:
Gewindepuffer
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,10*
Lager 102
988
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,12*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,96*
€ 22,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.