Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT150F-T20 Wellrohr Schwarz 38 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546711-BP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT150F-T20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Panduit CLT150F-T20 Wellrohr Schwarz 38 mm Meterware

Wellrohr CLT-Serie, geschlitzt

Geschlitzte Übergänge auf flexibles Rohr eignen sich für Anwendungen, bei denen Spiralbandumwicklungen oder dehnbare Geflechtschläuche schwierig anzuwenden sind bzw. nicht den nötigen Schutz bieten. Dieses Produkt besitzt einen Längsschlitz, der das Anbringen an einem Leitungsbündel oder einem vormontierten Kabelbaum ermöglicht. Schützt das Kabel vor Beschädigung. Bruch-, stoss- und abriebfest.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 44 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 38 mm · Material: Polyethylen · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Wellrohr-Besonderheiten: nachträglicher Kabelschutz,längs geschlitzt,abriebfest,halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Panduit
Innen-Durchmesser:
38 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
nachträglicher Kabelschutz | längs geschlitzt | abriebfest | halogenfrei
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
CLT150F-T20
Typ (Hersteller-Typ):
CLT150F-T20
Außen-Durchmesser:
44 mm
Max. Liefermenge am Stück:
61 m
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, installationskanal schwarz, wellrohr, Panduit, CLT150F-T20, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 12,30*
Lager 102
23
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,32*
7 Tage
23
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,67*
€ 25,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,32*
€ 14,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,22*
€ 14,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,71*
€ 13,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,90*
€ 12,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,50*
€ 12,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,36*
€ 12,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.