Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV1101-PVC-BK-D1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 12 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm PVC Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-547962-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-01010
EAN/GTIN:
     4031026186221
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton HV1101-PVC-BK-D1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 12 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm PVC Schwarz 1 St.

Durchführungstülle

HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 12 mm · Material: PVC · Montageloch: 19 mm · Plattenstärke (max.): 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Montageloch:
19 mm
Herst.-Teilenr.:
633-01010
Typ (Hersteller-Typ):
HV1101-PVC-BK-D1
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,2623*
€ 0,3123*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,2696*
€ 0,3196*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,3165*
€ 0,3765*
500
€ 6,90*
ab € 0,268*
€ 0,382*
Lager 102
1020
5
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.