Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-549382-BP Herst.-Nr.: 309B5066 EAN/GTIN: 8021684220388 |
| |
|
| | |
| Scotch SCOTCH® 309 309B5066 Verpackungsklebeband Scotch® 309 Hellbraun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.
Verpackungsklebeband
Hellbraun (L x B) 66 m x 50 mm Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig
Scotch® Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Diese Konstruktion weist gute Scherkräfte und Anfangshaftung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen auf. Besonders geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen. Dieses Klebeband kann problemlos mit Hilfe von handelsüblichen Handabrollern oder Kartonverschließmaschinen verarbeitet werden.
Technische Daten: Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): Scotch® 309 · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Hellbraun | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Scotch | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Scherfestigkeit | UV-Beständig | Farbe: | braun | Klebertyp: | Acryl | Serie (Klebebänder): | Scotch® 309 | Typ (Hersteller-Typ): | SCOTCH® 309 | Trägermaterial (Details): | Polypropylenfolie | Materialstärke: | 0.05 mm | Dicke: | 0.05 mm | Produkt-Art: | Verpackungsklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, 08021684220388, Scotch, 309B5066, SCOTCH® 309, 7000095502 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 36 | | € 5,90* | ab € 2,04* | € 2,65* | | | | | 5 Tage | | | 36 | | € 9,50* | ab € 1,75* | € 2,73* | | | | | 3 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,02* | € 2,77* | | | | | 13 Tage | | | 36 | | € 4,79* | ab € 2,14* | € 2,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,03* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04591* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|