Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HTAPE-TEX-BK-19x50 712-00504 Gewebeklebeband HelaTape Tex Schwarz (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549425-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00504
EAN/GTIN:
     4031026403908
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
HellermannTyton HTAPE-TEX-BK-19x50 712-00504 Gewebeklebeband HelaTape Tex Schwarz (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

Gewebeband HelaTape Tex

Schwarz
(L x B) 50 m x 19 mm
Hohe Reißfestigkeit,Beschriftbar,Rückstandsfrei entfernbar

Diese Gewebebänder sind in Längsrichtung besonders reißfest und in Querrichtung einfach abtrennbar. Durch die matte Ausführung sind sie universell einsetzbar und eignen sich hervorragend im Bühnenbau, wo es besonders wichtig ist, störende Lichtreflexionen zu vermeiden. HelaTape Tex Gewebebänder sind leicht beschreibbar und dank der hochwertigen Kleberbeschichtung rückstandsfrei wieder entfernbar.

Technische Daten:
Dicke: 0.31 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit,Beschriftbar,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.3 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): HelaTape Tex · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Trägermaterial (Details): Baumwoll-, Polyestergewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
HellermannTyton
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit | Beschriftbar | Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
HelaTape Tex
Typ (Hersteller-Typ):
HTAPE-TEX-BK-19x50
Trägermaterial (Details):
Baumwoll-|ツ| Polyestergewebe
Materialstärke:
0.3 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Dicke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband schwarz 50mx19mm, gewebe band, gewebe-band schwarz, 4031026403908, HellermannTyton, 712-00504, HTAPE-TEX-BK-19x50
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 11,74*
1
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 12,14*
1
€ 5,46*
ab € 9,02*
€ 12,27*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 12,69*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.