Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-549668-BP Herst.-Nr.: ET124525X16.5 EAN/GTIN: 4054596282513 |
| |
|
| | |
| 3M SCOTCH 1245 ET124525X16.5 Abschirmband Scotch® 1245 Kupfer (L x B) 16.5 m x 25 mm 1 St.
Abschirmband, Kupferfolie
Kupfer (L x B) 16.5 m x 25 mm Flammwidrig
Das 3M Abschirmband Nr. 1245 besteht aus einer geprägten Kupferfolie als Trägermaterial mit einem nicht leitfähigen Acrylklebestoff. Besondere Merkmale: Flammhemmend nach UL · Acrylklebestoff resistent gegen Lösungsmittel. Anwendung: Ableitung statischer Aufladung · Abschirmung elektromagnetischer Felder.
Technische Daten: Dicke: 0.08 mm · Herstellerfarbe: Kupfer · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.08 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 16.5 m · Serie (Klebebänder): Scotch® 1245 · Weitere technische Daten: Durchgangs-Widerstand: (nach MIL-STD-202) 0,01 Ω
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 16.5 m x 25 mm | Herstellerfarbe: | Kupfer | Produktabmessung, Länge: | 16.5 m | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | 3M | Klebeband-Besonderheiten: | Flammwidrig | Farbe: | braun | Klebertyp: | Acryl | Serie (Klebebänder): | Scotch® 1245 | Typ (Hersteller-Typ): | SCOTCH 1245 | Materialstärke: | 0.08 mm | Dicke: | 0.08 mm | Produkt-Art: | Abschirmband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 50,44* | € 68,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,33* | € 101,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,18* | € 135,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,10* | € 137,38* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 111,98* | € 143,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 17 Meter (ab € 6,24118* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|