Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-549680-BP Herst.-Nr.: ET117015X16.5 EAN/GTIN: 4054596283312 |
| |
|
| | |
| 3M SCOTCH 1170 ET117015X16.5 Abschirmband Scotch® 1170 Silber (L x B) 16.5 m x 15 mm 1 St.
Abschirmband, Aluminiumfolie
Silber (L x B) 16.5 m x 15 mm Flammwidrig
Das 3M Abschirmband Nr. 1170 besteht aus einer glatten Aluminiumfolie als Trägermaterial mit einem leitfähigen Acryl-Klebstoff. Besondere Merkmale: Flammhemmend nach UL · Acryl-Klebstoff resistent gegen Lösungsmittel. Anwendung: Ableitung statischer Aufladung · Abschirmung elektromagnetischer Felder.
Technische Daten: Dicke: 0.081 mm · Herstellerfarbe: Silber · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig · Klebertyp: Acryl · Material (Details): Leitfähiges Acryl · Materialstärke: 0.081 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 16.5 m · Serie (Klebebänder): Scotch® 1170 · Weitere technische Daten: Durchgangs-Widerstand: (nach MIL-STD-202) 0,01 Ω
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 16.5 m x 15 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Länge: | 16.5 m | Produktabmessung, Breite: | 15 mm | Marke: | 3M | Klebeband-Besonderheiten: | Flammwidrig | Farbe: | grau | Klebertyp: | Acryl | Serie (Klebebänder): | Scotch® 1170 | Typ (Hersteller-Typ): | SCOTCH 1170 | Material (Details): | Leitfähiges Acryl | Materialstärke: | 0.081 mm | Dicke: | 0.081 mm | Produkt-Art: | Abschirmband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, abschirmband alu scotch, alu klebeband, scotch alu klebeband, 04054596283312, 3M, ET117015X16.5, SCOTCH 1170, 7100116900 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,44* | € 60,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,04* | € 60,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,91* | € 90,17* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,69* | € 117,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|