Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 302 302-10-19WH Isolierband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549773-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     302-10-19WH
EAN/GTIN:
     4021393001654
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
coroplast weiß elektroisolierband 1...
Coroplast 302 302-10-19WH Isolierband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.

PVC-Elektro-Isolierband

Weiß
(L x B) 10 m x 19 mm
Flammwidrig,Selbstklebend

Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstallation, Kennzeichnung etc. Schwer entflammbar.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig,Selbstklebend · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Trägermaterial (Details): PVC

Hinweis:
nach VDE 0340
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Coroplast
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig | Selbstklebend
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
302
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband weiß, 4021393001654, Coroplast, 302-10-19WH, 302, isolierband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
336
1
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,78*
3
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.