Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 800 800-GN Gewebeklebeband 800 Grün (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549866-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     800-GN
EAN/GTIN:
     4021393001883
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Coroplast 800 800-GN Gewebeklebeband 800 Grün (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.

Gewebeklebeband

Grün
(L x B) 10 m x 15 mm
Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig

Universell für Industrie und Handwerk, für Installations- und Reparaturarbeiten bei der Kabelverlegung, für Kennzeichnungszwecke.
Gute Chemikalienbeständigkeit
Gute Kälte- und Wärmebeständigkeit
Von Hand leicht quer einreißbar

Technische Daten:
Dicke: 0.28 mm · Herstellerfarbe: Grün · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.28 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 70 N/10 mm · Serie (Klebebänder): 800 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial (Details): Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Coroplast
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei | Beschriftbar | Alterungsbeständig
Farbe:
grün
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
800
Typ (Hersteller-Typ):
800
Trägermaterial (Details):
Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
Materialstärke:
0.28 mm
Reißkraft:
70 N/10 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
0.28 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, elektroisolierband 15mm x 10m grün, elektroisolierband, elektroisolierband grün, 4021393001883, Coroplast, 800-GN, 800, gewebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,78*
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 6,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.