Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 4240 P 4240 P DIY - Sets Doppelseitiges Klebeband-Set Weiß (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549977-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     4240 P DIY - Sets
EAN/GTIN:
     4021393001593
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Coroplast 4240 P 4240 P DIY - Sets Doppelseitiges Klebeband-Set Weiß (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 Set

Doppelseitiges Klebeband im Set

Weiß
(L x B) 1.5 m x 19 mm


Doppelseitiges Klebeband für hohe Anforderungen. Das Produkt zeichnet sich durch eine gute Anfangs- und hervorragende Endklebkraft aus. Typische Anwendungsfelder sind u.a. das Kleben von Leisten, Profilen, Spiegeln und Sprossen im Innen- und Außenbereich.

Technische Daten:
Dicke: 1 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial (Details): Polyethylenschaum · Weitere technische Daten: Schutzabdeckung: PP-Folie, grün

Lieferumfang:
Klebeband, Reinigungstuch und Spatel zur Entfernung von Luftbläschen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B) 1.5 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Coroplast
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
4240 P
Trägermaterial (Details):
Polyethylenschaum
Materialstärke:
1 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
1 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband-Set
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband 19mm x 1,5m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband weiß, Coroplast, 4240 P DIY - Sets, 4240 P, doppelseitiges klebeband, doppelklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,53*
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.