Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 341315 341315 Hochleistungssicherung 150 A 32 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550299-BP
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     341315
EAN/GTIN:
     8010266056026
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
MTA Automotive 341315 341315 Hochleistungssicherung 150 A 32 V 1 St.

Hochleistungssicherung

Überall einsetzbar, wo hohe Gleich- und Wechselströme abgesichert werden müssen, z. B. Solar- und Ladetechnik, Galvanisieranlagen usw.

Technische Daten:
Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 150 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
150 A
Marke:
MTA Automotive
Typ (Hersteller-Typ):
341315
Nennstrom:
150 A
Nennspannung:
32 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochleistungssicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 08010266085477, 08010266122370, 08010266147267, 08010266056026, 8010266147267
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,75*
Lager 102
185
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.