Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2980 POND HEAT ACTIVE Teichheizung (Ø x H) 230 mm x 170 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551225-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2980
EAN/GTIN:
     4260063162220
Suchbegriffe:
04260063162220
4260063162220
FIAP
2980
FIAP 2980 Teichheizung (Ø x H) 230 mm x 170 mm 1 St.

FIAP PondHeat ACTIVE - Teichheizer und Frostwächter mit 6 Einstellungsvarianten in einem Gerät

Teichheizer und Frostwächter in einem Gerät
Kunststoffheizer mit Schwimmer
6 verschiedene Einstellungsvarianten
3 verschiedene Leistungsbereiche (100, 200, 300 W) in einem Gerät

Teichheizer und Frostwächter in einem Gerät.
Mit dem PondHeat ACTIVE setzen wir im Bereich der Teichbeheizung auf eine neu entwickelte multifunktionelle Lösung: Frostwächter und regelbarer Teichbeheizer mit 6 Einstellungsvarianten in einem Gerät. Dieser kann unabhängig von der Umgebungstemperatur im Dauerbetrieb (100, 200, 300 W) oder als stromsparende Möglichkeit mit integriertem Frostwächter (100, 200, 300 W) bei einem Einschaltbereich von ca. 0 °C Lufttemperatur) eingesetzt werden. Durch abgestorbene Pflanzenteile und Faulgase kann bei geschlossener Eisdecke der natürliche Lebensrhythmus der Teichbewohner gestört werden. Es ist daher äußerst wichtig, bei starkem Frost den Teichheizer und Frostwächter zu aktivieren, um den lebensnotwendigen Gasaustasch in Ihrem Teich zu ermöglichen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 930 g · Kabellänge (Details): 10 m · Leistungsaufnahme (Details): 100/ 200/ 300 W · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Ø: 230 mm

Lieferumfang:
Kunststoffheizer mit Schwimmer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 230 mm x 170 mm
Produktabmessung, Ø:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistungsaufnahme (Details):
100/ 200/ 300 W
Kabellänge (Details):
10 m
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
930 g
Produkt-Art:
Teichheizung
Weitere Suchbegriffe: POND HEAT ACTIVE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 188,89*
€ 231,01*
Frei Haus
ab € 183,98*
€ 231,94*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 370,80*
€ 436,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.