Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 2338266 EH 5000 Bauheizer 2500 W, 5000 W Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551397-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2338266
EAN/GTIN:
     4006825577532
Suchbegriffe:
04006825577532
4006825577532
Einhell
2338266
Einhell 2338266 EH 5000 Bauheizer 2500 W,5000 W Grau,Schwarz

Elektro-Heizer EH 5000

Für Räume bis 50 m²
2 Schaltstufen: Kaltluft/2500/2500 W
Überhitzungsschutz

Ob zum schnellen beheizen von Werkstatt, kleinen Lagerräumen, Partyzelten oder zum Austrocknen von einzelnen Räumen - dank der hohen Heizleistung von 2,5 kW steht immer ausreichend Wärme zur Verfügung. Nach Ausschalten des Gerätes läuft der Ventilator zum Abkühlen der heißen Heizelemente einige Minuten nach.

Ausstattung:
Stufenloser Thermostat · Überhitzungsschutz.

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 400 V · Geeignet für Räume bis max.: 50 m² · Gewicht: 6.2 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Kaltluft,Überhitzungsschutz,Stufenloser Thermostat · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Leistung: 2500 W,5000 W · Produktabmessung, Breite: 29.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 43 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Schutzart: IP24

Lieferumfang:
Bauheizer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 29.5 x 43 cm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
43 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
29.5 cm
Marke:
Einhell
Geeignet für Räume bis max.:
50 m²
Schutzart:
IP24
Farbe:
grau | schwarz
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Kaltluft | Überhitzungsschutz | Stufenloser Thermostat
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
2500 W | 5000 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
6.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bauheizer
Weitere Suchbegriffe: EH 5000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,74*
€ 107,53*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 107,53*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 137,80*
€ 3,50*
ab € 116,18*
€ 143,81*
7 Tage
48
Frei Haus
ab € 184,70*
€ 221,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sirox
362.410
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.