Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0201x00092301 Steckdosenleiste mit Schalter 9fach Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551549-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0201x00092301
EAN/GTIN:
     4012096000280
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
bodo ehmann steckdosenleiste 1.5m
Ehmann 0201x00092301 Steckdosenleiste mit Schalter 9fach Grau Schutzkontakt 1 St.

9fach plus Steckdosenleiste Universal

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Viel Platz für Steckernetzgeräte und Zeitschaltuhren

Für den universellen Einsatz in vielen Bereichen. Robustes Kuststoffprofil mit um 90° angeordneten Steckdosen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): mit Schalter · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 718 mm · Steckdosen-Anzahl: 9 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: mit VDE

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
718 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9fach
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
mit Schalter
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
9
Kabeltyp (Details):
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 1,5m, 4012096000280, Ehmann, 0201x00092301, Vario Linea
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,13*
€ 73,41*
€ 8,95*
ab € 54,60*
€ 73,42*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 78,97*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 142,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.