| |
|
| Artikel-Nr.: 102-551587-BP Herst.-Nr.: 0172x0001 EAN/GTIN: 4012096017202 |
| |
|
| | |
| Ehmann Vario Combi 0172x0001 Zwischenstecker mit Mittelhaube
Zwischenstecker mit Mittelhaube
Zur schnellen und sicheren Verbindung der System-Module VARIO COMBI.
Technische Daten: Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Netzstecker-Typ: Wielandstecker
Weitere Informationen: | | Marke: | Ehmann | Netzstecker-Typ: | Wielandstecker | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Zwischenstecker mit Mittelhaube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,83* | € 8,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 8,05* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,41* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|