| |
|
| Artikel-Nr.: 102-551894-BP Herst.-Nr.: 2951-1 EAN/GTIN: 4260063160790 |
| |
|
| | |
| FIAP 2951-1 2.000 Membrane-Set
FIAP AIR ACTIVE Membrane SET 2.000 - Membrane
Ersatzteil bzw. Ersatz-Membrane Set passend für Teichbelüfter Air Active Set 2000, Best.-Nr. 551217.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Membran Set 2.000 · Gewicht: 35 g · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 185 x 120 x 10 mm | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 185 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | FIAP | Ausführung (allgemein): | Membran Set 2.000 | Gewicht: | 35 g | Produkt-Art: | Membrane-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2.000 |
| | |
| |