Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Elektro 1159-60 Teleskop-Geräteträger (B x H) 120 mm x 120 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552030-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1159-60
EAN/GTIN:
     4013456537040
Suchbegriffe:
Geräteträger
kaiser geräteträger
geräteträger
Kaiser Elektro 1159-60 Teleskop-Geräteträger (B x H) 120 mm x 120 mm 1 St.

Teleskop-Geräteträger

Große Befestigungsfläche mit Lochung

Zur dübellosen Schraubbefestigung von Geräten wie z. B. Leuchten, Bewegungsschaltern, etc. die auf der Außendämmung an Wand und Decke befestigt werden. Für Isolierstärken von 80 bis 200 mm. Die max. Gewichtsbelastung darf bei Wandbefestigung 50 N (5 kg), und bei Deckenbefestigung 50 N (5 kg) betragen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Montageart (Schalterdosen): Außendämmung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 120 mm x 120 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Kaiser Elektro
Farbe:
grau
Montageart (Schalterdosen):
Außendämmung
Produkt-Art:
Teleskop-Geräteträger
Weitere Suchbegriffe: 4013456537040, Kaiser Elektro, 1159-60, Vollwärmeschutz, wärmedämmverbundsystem
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,52*
€ 16,95*
€ 5,95*
ab € 12,54372*
€ 17,05372*
3 Tage
290
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 17,38*
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 17,38*
Lager 102
255
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaiser
1159-61
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.